Leírás:
Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,19 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,81 mm, vágási szélesség (CW) 2,67 mm, vágóbetét hossza (INSL) 22,6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,95 mm, teljes hossz (OAL) 22,86 mm
Jellemző:
- Sarok sugara (RE) 0,19 mm
- Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0 063 mm
- Vágási mélység, max (CDX) 3,81 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Vágási szélesség (CW) 2,67 mm
- Vágóbetét hossza (INSL) 22,6 mm
- Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 0 fok
- Vágóbetét vastagsága (S) 4,95 mm
- Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,11 mm/rel
- Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,07 mm/fordulat
- Teljes hossz (OAL) 22,86 mm