SCB 010.410.050-25 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6405315
    EAN / GTIN 7291075304138
    Gyártó száma 6405315
    L-szám L24030 542

    Leírás

    Leírás:

    Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 4,1 mm, vágási szélesség (CW) 4,1 mm

    Jellemző:

    • Beszívási átmérő, gép felőli oldal (DCONMS) 10 mm
    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 4,1 mm
    • Vágási szélesség (CW) 4,1 mm
    • Működési szélesség (WF) 4 mm
    • Dmin. Távolság 10 mm
    • Teljes hossz (OAL) 50 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz