XNUWB 13-12.15-1.35 IC908 Üregelő lapkák

Cikkszám: 6405301
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6405301
    EAN / GTIN 7291075303971
    Gyártó száma 6405301
    L-szám L23940 1975

    Leírás

    Leírás:

    Ütvésvágó lapkák, vágási mélység, max (CDX) 5,1 mm, vágási szélesség (CW) 12,15 mm

    Jellemző:

    • Sugár (RE) 1,35 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5,1 mm
    • Vágási szélesség (CW) 12,15 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 20,2 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz