PICCO R 050.20.3-10 IC908 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6405294
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405294
EAN / GTIN 7291075301441
Gyártó száma 6405294
L-szám L24030 45

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm, teljes hossz (OAL) 24 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm
  • Dmin. Távolság 2,8 mm
  • Teljes hossz (OAL) 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz