GIPI 3.30-0.10 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405232
EAN / GTIN 7291075027990
Gyártó száma 6405232
L-szám L23940 1134

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 3,3 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,3 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz