GIFI 5.00E-0.50 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405207
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405207
EAN / GTIN 7291075024838
Gyártó száma 6405207
L-szám L23940 1047

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm, vágási szélesség (CW) 5 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz