MIGR 8-2.00-1.00 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405195
EAN / GTIN 7291075287080
Gyártó száma 6405195
L-szám L24030 185

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,1 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Dmin. Távolság 9,2 mm
  • Profil távolság ey (PDY) 6,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz