MIGR 8-1.20-0.60 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405193
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6405193
EAN / GTIN 7291075287066
Gyártó száma 6405193
L-szám L24030 182

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,1 mm, vágási szélesség (CW) 1,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,2 mm
  • Dmin. Távolság 9,2 mm
  • Profil távolság ey (PDY) 6,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz