MIGR 8-0.50-0.00 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405190
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405190
EAN / GTIN 7291075287035
Gyártó száma 6405190
L-szám L24030 183

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,4 mm, vágási szélesség (CW) 0,5 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 1,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 0,5 mm
  • Dmin. Távolság 8,5 mm
  • Profil távolság ey (PDY) 6,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz