TAGB 1050Y IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405162
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405162
EAN / GTIN 7291075276008
Gyártó száma 6405162
L-szám L23930 16

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 10 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 10 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz