GIPI 1.57-0.15 IC830 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6405149
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405149
EAN / GTIN 7291075273373
Gyártó száma 6405149
L-szám L23940 919

Leírás

Leírás:

Dělení Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Dmin. Távolság 30 mm
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz