GIF 10.00E-5.00 IC830 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6405037
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6405037
EAN / GTIN 7291075238662
Gyártó száma 6405037
L-szám L23940 685

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 23 mm, vágási szélesség (CW) 10 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 23 mm
  • Vágási szélesség (CW) 10 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
  • Dmin. Távolság 65 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz