Kézi platós kocsi

Cikkszám: 6404LZ
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 6404LZ
EAN / GTIN 4017976214030
Gyártó száma 6404LZ
L-szám L90070 134

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, 4 sarokhüvellyel. Forgóasztalos kormányzás golyós peremmel, ollós vonórúd biztonsági fogantyúval, puha markolatú borítással és automatikus csillapított visszatéréssel a nyugalmi helyzetbe. Vízálló rétegelt lemezből készült, csúszásmentes szitanyomólemezzel borított rakodófelület. Kerekek gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Az első kerekekre ható automatikus rögzítőfék, megfelel az EN 1757-3 szabványnak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1000
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Platform magassága (mm): 490
Teljes hossz (mm): 1545
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 1200
Gumiabroncsok: levegő
Kerékméret (mm): 400 x 100

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint