PICCO L 106.0612-15 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6404443
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404443
EAN / GTIN 7291075284652
Gyártó száma 6404443
L-szám L24030 332

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, tokmány átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,3 mm, funkcionális hossz (LF) 30 mm, dmin. Leszúrás 6 mm

Jellemző:

  • Központi lapos (CF) 0,15 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 30 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,3 mm
  • Fej hossza (bal) 15 mm
  • Dmin. Távolság 6 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz