GIQL 11-15-2.00-R100 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404411
EAN / GTIN 7291075281149
Gyártó száma 6404411
L-szám L23940 418

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,6 mm
  • Dmin. Távolság 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz