GIF 8.00E-0.40 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404326
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404326
EAN / GTIN 7291075106473
Gyártó száma 6404326
L-szám L23940 59

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási mélység, max. (CDX) 27 mm, vágási szélesség (CW) 8 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 27 mm
  • Vágási szélesség (CW) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
  • Dmin. Távolság 65 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz