GIPI 2.39-1.20 IC808 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6404269
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404269
EAN / GTIN 7291075273953
Gyártó száma 6404269
L-szám L23940 1637

Leírás

Leírás:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, max. hloubka řezu (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 2,39 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm, celková délka (OAL) 15,7 mm.

Jellemző:

  • Spanformer p..
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,39 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,1 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,05 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 15,7 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz