GIF 10.00E-1.20 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404262
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6404262
    EAN / GTIN 7291075106428
    Gyártó száma 6404262
    L-szám L23940 1597

    Leírás

    Leírás:

    Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 27 mm, vágási szélesség (CW) 10 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 80 mm
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 27 mm
    • Vágási szélesség (CW) 10 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 30 mm
    • Dmin. Távolság 65 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz