GITM 6.00K-3.00 IB20H Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404178
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6404178
    EAN / GTIN 7291075238785
    Gyártó száma 6404178
    L-szám L23940 1346

    Leírás

    Leírás:

    Bevéső/forgácsoló betétek, vágásszélesség (CW) 6 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer K.
    • Fő hézag szöge (A) 7 fok
    • Sarok sugara (RE) 3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 6 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm
    • Dmin. Távolság 70 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz