GITM 6.00K-0.40 IB20H Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404176
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404176
EAN / GTIN 7291075103748
Gyártó száma 6404176
L-szám L23940 1360

Leírás

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 6 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Chip Breaker Type K
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Width (CW) 6 mm
  • Insert Length (INSL) 15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz