GIPI 1.57-0.15LX IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404141
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404141
EAN / GTIN 7291075089639
Gyártó száma 6404141
L-szám L23940 1221

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,8 mm, vágási szélesség (CW) 1,57 mm

Jellemző:

  • Spanformer PG
  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,8 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,57 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Dmin. Távolság 20 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz