GIMY 420 IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404100
EAN / GTIN 7291075239447
Gyártó száma 6404100
L-szám L24100 48

Leírás

Leírás:

Vájó/forgácsoló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 4 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz