Irányváltós ráKarosszéria szintezőzhető racsni

Cikkszám: 6404
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
Alapméret S 27 mm
Rátűző szár 14×18 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404
EAN / GTIN 4000896027545
Gyártó száma 6404
L-szám L60140 395

Leírás

Leírás:

  • Finom fogaskerék, 72 fog ∙ működési szög 5°
  • Süllyesztékes kovácsolással
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 14 x 18 mm
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 70,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,27 kg.
  • Fogak száma: 72 (működési szög 5°)
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 27 mm
  • A fej vastagsága: 15,7 mm
  • Fejvastagság (A1): 24,1 mm
  • Fejszélesség b: 37 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz