GIQR 11-15-2.00-0.10 IC528 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403875
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403875
EAN / GTIN 7291075281040
Gyártó száma 6403875
L-szám L23940 284

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 6,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 14,6 mm
  • Dmin. Távolság 15 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: