PICCO L 050.4-20 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6403809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403809
EAN / GTIN 7291075086034
Gyártó száma 6403809
L-szám L24030 415

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm, funkcionális hossz (LF) 34 mm, Dmin leszúrás 4 mm, effektív hossz (LU) 19 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,3 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 34 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,5 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Tényleges hossz (LU) 19 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz