PICCO L 050.3-10 IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 6403802
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403802
EAN / GTIN 7291075085969
Gyártó száma 6403802
L-szám L24030 36

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm, funkcionális hossz (LF) 24 mm, Dmin leszúrás 2,8 mm, effektív hossz (LU) 9 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 2,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 24 mm
  • Működési szélesség (WF) 0,6 mm
  • Dmin. Távolság 2,8 mm
  • Tényleges hossz (LU) 9 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz