FTB 4510 IC08 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat FORMTOOL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403559
EAN / GTIN 7291075191585
Gyártó száma 6403559
L-szám L23940 451

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 45,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 45,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz