FGPA 6.00-3.00 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403492
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403492
EAN / GTIN 7291075159974
Gyártó száma 6403492
L-szám L23940 1924

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 6 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,25 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 24,6 mm
  • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 15 fok
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,25 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz