TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403481
EAN / GTIN 7291075198676
Gyártó száma 6403481
L-szám L23940 1893

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 5,4 mm, profilszög (PNA) 55 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,7 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5,4 mm
  • Profilszög (PNA) 55 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP55
  • Menetemelkedés, max (TPX) 5,1 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 1,67 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 15 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 5 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz