TIP 2P0.8-ISO IC08 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403460
    EAN / GTIN 7291075159936
    Gyártó száma 6403460
    L-szám L23940 1835

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,4 mm, profilszög (PNA) 60 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,12 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
    • Profilszög (PNA) 60 fok
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 0,8 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz