GEPI 2.5-MT0.05 IC08 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 6403393
EAN / GTIN 7291075158366
Gyártó száma 6403393
L-szám L23940 349

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 10 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 2,54 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,91 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 28 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 10 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz