GEPI 1.78-0.15 IC08 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403387
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403387
    EAN / GTIN 7291075273717
    Gyártó száma 6403387
    L-szám L23940 1714

    Leírás

    Leírás:

    Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,15 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,78 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

    Jellemző:

    • Spanformer FT
    • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség (CW) 1,78 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,05 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 10 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz