GEPI 2.5-WT0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403361
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6403361
    EAN / GTIN 7291075158373
    Gyártó száma 6403361
    L-szám L23940 1633

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,5 mm, profilszög (PNA) 55 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza (L) 10 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,5 mm
    • Profilszög (PNA) 55 fok
    • Menetforma típusa (THFT) VP55
    • Menetemelkedés, max (TPX) 2,54 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,47 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 54 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 10 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz