GEPI 1.96-0.15 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403355
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403355
EAN / GTIN 7291075158038
Gyártó száma 6403355
L-szám L23940 1625

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,96 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 8 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,15 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,96 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Dmin. Távolság 11,5 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz