GEPI 1.47-0.00 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403341
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403341
EAN / GTIN 7291075273533
Gyártó száma 6403341
L-szám L23940 347

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2 mm, lapkahossz (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

Jellemző:

  • Spanformer FT
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,04 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz