GEPI 1.04-0.00 IC528 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6403332
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403332
EAN / GTIN 7291075273441
Gyártó száma 6403332
L-szám L23940 1525

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 1,6 mm, vágási szélesség (CW) 1,04 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, teljes hossz (OAL) 10 mm

Jellemző:

  • Spanformer FT
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,04 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,03 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,01 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 10 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz