TIP 2P28-BSW IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403318
    EAN / GTIN 7291075159486
    Gyártó száma 6403318
    L-szám L23940 1476

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,4 mm, profilszög (PNA) 55 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,11 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
    • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
    • Profilszög (PNA) 55 fok
    • Menetforma típusa (THFT) WH55
    • col (TPI) 28 szál / ″

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz