TIP 5P4.0-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403298
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403298
EAN / GTIN 7291075159868
Gyártó száma 6403298
L-szám L23940 1432

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 5,5 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,55 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 5,5 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz