PICCO R 015.3015-20 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6403071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6403071
    EAN / GTIN 7291075232936
    Gyártó száma 6403071
    L-szám L24030 197

    Leírás

    Leírás:

    Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, vágási mélység, max (CDX) 20 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 35 mm

    Jellemző:

    • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 8 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm
    • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,05 mm/fordulat
    • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat
    • Teljes hossz (OAL) 35 mm
    • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 20 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz