UMGR 4.0-0.1 IC508 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403069
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403069
EAN / GTIN 7291075152173
Gyártó száma 6403069
L-szám L23940 1121

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 1,63 mm

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1,63 mm
  • Dmin. Távolság 4 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz