UMGR 4.0-A60 IC508 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403066
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Cikkszám 6403066
EAN / GTIN 7291075158885
Gyártó száma 6403066
L-szám L23940 1124

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 1,25 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,6 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 40 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 20 szál/”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz