GFQR 12-1.00-0.05 IC528 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6403052
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403052
EAN / GTIN 7291075122695
Gyártó száma 6403052
L-szám L23940 1066

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm, vágási szélesség (CW) 1 mm, vágóbetét hossza (INSL) 9 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 16 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 12 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 1,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 1 mm
  • Működési szélesség (WF) 5,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 9 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,04 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,01 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz