Irányváltós ráKarosszéria szintezőzhető racsni

Cikkszám: 6403
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
Alapméret S 26 mm
Rátűző szár 9×12 mm
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403
EAN / GTIN 4000896027514
Gyártó száma 6403
L-szám L60140 829

Leírás

Leírás:

  • Finom fogaskerék, 72 fog ∙ működési szög 5°
  • Süllyesztékes kovácsolással
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Push-in négyzet 9 x 12 mm
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 58,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,18 kg.
  • Fogak száma: 72 (működési szög 5°)
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 26 mm
  • A fej vastagsága: 14,5 mm
  • Fejvastagság (A1): 22,5 mm
  • Fejszélesség b: 34,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz