Cserekészlet, váltókar

Cikkszám: 6403-1/7
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403-1/7
EAN / GTIN 4000896070756
Gyártó száma 6403-1/7
L-szám L60140 2839

Leírás

Leírás:

  • Pótalkatrész-készlet váltókar , amely a következőkből áll:
    Váltókar ∙ csavarok ∙ golyó ∙ nyomórugó ∙ rugós alátét és rögzítőgyűrű
    a benyomható, megfordítható racsnis HAZET 6403-1 ∙ 6403-1S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1S
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz