Teleszkópos finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2″, kihúzható 1/2

Cikkszám: 640295 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 480 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Teljes hossz 290 mm - 430 mm
    Fogak száma 72
    fokozatmentesen kihúzható nem
    Termék fajtája Racsni

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 640295 1/2
    EAN / GTIN 4062406283384
    Gyártó száma 640295 1/2

    Leírás

    Kivitel:

    Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
    A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.
    290 − 430 mm hosszon 6 fokozatban kihúzható. Rögzíthető billenő fejjel és kioldóval. Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 600 Nm.

    Szabvány:

    Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

    Alkalmazható:

    Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz