Teleszkópos finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col, fokozatmentesen kihúzható 1/2

Cikkszám: 640291 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
171 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 414 mm - 614 mm
Fogak száma 90
fokozatmentesen kihúzható igen
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640291 1/2
EAN / GTIN 4000896233076
Gyártó száma 916HPLG

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.
Fokozatmentesen kihúzható 414 − 614 mm hossz között. Átkapcsolható finomfogazású kerepes hajtószár 90 foggal. Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 1000 Nm.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz