Teleszkópos kerepes hajtószár, 1/2 col, kihúzható 1/2

Cikkszám: 640288 1/2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3122
Teljes hossz 410 mm - 630 mm
Fogak száma 36
Munkaszög 10 fok
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület krómozott
kioldóval nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról nem
forgatható markolattal nem
fokozatmentesen kihúzható nem
Felfogó furat a nyél végén nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640288 1/2
EAN / GTIN 4018754336388
Gyártó száma 13160000

Leírás

Kivitel:

A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.
Kényelmes, egyszerű és gyors - akár egykezes - hosszbeállítás billenőkapcsolóval. Öt reteszelési folyamat 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm és 630 mm-es kihúzási hosszal. Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 512 Nm.
Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz