PICCO R 610.1508-10 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402763
EAN / GTIN 7291075109665
Gyártó száma 6402763
L-szám L24030 133

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm, vágási szélesség (CW) 1,5 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 1,5 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,2 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,04 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,01 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 11 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz