PICCO R 010.3008-10 IC228 VHM beszúrás-leszúrás

Cikkszám: 6402758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402758
EAN / GTIN 7291075109610
Gyártó száma 6402758
L-szám L24030 127

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém és forrasztott beszúró- és leszúró szerszámok, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm, vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, teljes hossz (OAL) 26 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,06 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat
  • Teljes hossz (OAL) 26 mm
  • Túlnyúlás min.. (NÉLKÜL) 11 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz