GFQR 12-2.00-0.20 IC528 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6402691
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6402691
EAN / GTIN 7291075122688
Gyártó száma 6402691
L-szám L23940 794

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 3 mm, vágási szélesség (CW) 2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 9 mm

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 18 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 12,4 mm
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2 mm
  • Működési szélesség (WF) 5,5 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 9 mm
  • Max. Behordó axiális beszúrás (FFG(max)) 0,05 mm/fordulat
  • Min. Feed Aial beszúrás (FFG(min)) 0,02 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz